Schneider Electric - REKKEKLEMME LASK - AB1AL4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 70
Merkestrøm In - 32 A
Modulmål - 6 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110580426
Elnummer
1280105
Leverandørens varenummer
AB1AL4
Typebeskrivelse
1280105
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
70
Merkestrøm In:
32 A
Modulmål:
6 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Isolert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Rekkeklemmer
Tilbehør for rekkeklemmer AB1-VV
Overkoblingsskinne med skrue Klemmediam. 2mm


