Schneider Electric - REKKEKLEMME LASK - AB1BE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 70
Merkestrøm In - 0 A
Modulmål - 0 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110581164
Elnummer
1280175
Leverandørens varenummer
AB1BE
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
70
Merkestrøm In:
0 A
Modulmål:
0 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Isolert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


