Schneider Electric - REKKEKLEMME SIKRINGSKLEMME - AB1SF435U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 6,3 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Monteringsmetode - DIN-/G-skinne TH35/G32
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110587005
Elnummer
1280071
Leverandørens varenummer
AB1SF435U
Typebeskrivelse
1280071
Merkestrøm In:
6,3 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
Merkespenning:
800 V
Antall etasjer:
0
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Internt koblede trinn:
nei


