Schneider Electric - REKKEKLEMME SKILLEPLATE - AB1AS24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110580747
Elnummer
1279904
Leverandørens varenummer
AB1AS24
Typebeskrivelse
1279904
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Skap og montasjemateriell
Rekkeklemmer
Tilbehør for rekkeklemmer AB1-VV
Skilleplate Klemmediam. 2mm
Rekkeklemmer
Tilbehør for rekkeklemmer AB1-VV
Skilleplate Klemmediam. 2mm


