Schneider Electric - Rekkeklemme skr-innstik 2,5mm² grå - NSYTRH22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...6 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480533433
Elnummer
1234703
Leverandørens varenummer
NSYTRH22
Typebeskrivelse
1234703
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...6 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Kroneplintkobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
6,2 mm
Dybde:
62,6 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


