Schneider Electric - Rektangulær fot for frittstående og flyttbar stav. - ISM20809
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 33 mm
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480030598
Elnummer
1222283
Leverandørens varenummer
ISM20809
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Høyde:
33 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Andre
Regulerbar:
nei
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9007
Rektangulær fot for frittstående og flyttbar stav. Festes til stavens bunnplate med to M6-unbrako bolter (følger med). Foten har en stålbøyle som kan brettes ut for ekstra støtte. Materiale: Støpejern, malt....


