Schneider Electric - Relesokkel for RXG pluggreleer med 2 C/O kontakter og separate terminaler for effekt og forsyning - RGZE1S48M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - Ja
Antall pinner - 8
Bredde - 15,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480689444
Elnummer
4172048
Leverandørens varenummer
RGZE1S48M
Typebeskrivelse
4172048
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
Ja
Antall pinner:
8
Bredde:
15,8 mm
Høyde:
77,5 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
Ja
Dybde:
73 mm
Reléene fås med enten 1 C/O på 10A eller 2 C/O kontakter på 5A og kan velges med eller uten testknapp og innebygd lysdiode.
Det er mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for dette.
Soklene RGZE1SxxM og RGZExxP har separate terminaler for strømforsyning og kontaktsett som gjør det enkelt og oversiktlig å feilsøke på reléene.
RGZE1S48M er en relésokkel med skruterminaler for RXG serien.
Sokkelen har en bredde på 16mm, og beskyttelsesmodulene monteres ved siden av tilførselsterminalene.
Den integrerte festebøylen hindrer relèet i å falle ut når det settes i sokkelen.
RGZE1S48M passer til alle RXG2xxx pluggrelèer med 2 C/O kontakter på 5A.
Oppmerking av sokkelen kan foretas med RSZL300 oppmerkingsplater som trykkes lett ned på selve sokkelen.
Det er mulig å forbinde opptil 8 reléer med sløyfeskinnen RGZS08 som fås som tilbehør til soklene.
RXG serien har UL og CSA godkjennelse for bruk i USA og Canada.
Sokkelen er oppmerket med både NEMA og IEC betegnelser.
Serien har DNV/GL sertifikat for bruk i marine applikasjoner.
Det er mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for dette.
Soklene RGZE1SxxM og RGZExxP har separate terminaler for strømforsyning og kontaktsett som gjør det enkelt og oversiktlig å feilsøke på reléene.
RGZE1S48M er en relésokkel med skruterminaler for RXG serien.
Sokkelen har en bredde på 16mm, og beskyttelsesmodulene monteres ved siden av tilførselsterminalene.
Den integrerte festebøylen hindrer relèet i å falle ut når det settes i sokkelen.
RGZE1S48M passer til alle RXG2xxx pluggrelèer med 2 C/O kontakter på 5A.
Oppmerking av sokkelen kan foretas med RSZL300 oppmerkingsplater som trykkes lett ned på selve sokkelen.
Det er mulig å forbinde opptil 8 reléer med sløyfeskinnen RGZS08 som fås som tilbehør til soklene.
RXG serien har UL og CSA godkjennelse for bruk i USA og Canada.
Sokkelen er oppmerket med både NEMA og IEC betegnelser.
Serien har DNV/GL sertifikat for bruk i marine applikasjoner.


