Schneider Electric - REMOTE DISP, 4 AUX, PUSHBUTTON - ZART12D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - nei
Signaloverføring - Andre
Rekkevidde - 50 m
Med manuell sender - nei
Vindussender - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480610370
Elnummer
4306492
Leverandørens varenummer
ZART12D
Typebeskrivelse
ZART12D
Veggsender:
nei
Signaloverføring:
Andre
Rekkevidde:
50 m
Med manuell sender:
nei
Vindussender:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


