Schneider Electric - Renne lokk 300 Ral1023 L=2m - CSU0816433FS123

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renne lokk 300 Ral1023 L=2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 300 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type feste - Selvlåsende

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Stago

EAN/GTIN

3606481111722

Elnummer

1374754

Leverandørens varenummer

CSU0816433FS123

Typebeskrivelse

1374754

Overdelsbredde:

300 mm

Lengde:

2000 mm

Type feste:

Selvlåsende

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

11 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Farge:

Gul

RAL-nummer:

1023

Stago - cover - 300 mm - L=2 m - steel - pre-galvanized - RAL1023