Schneider Electric - Renova DCL innfelt lampeuttak for vegg med senterplate - fjærkl. - Jordet - hvit - WDE005018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 1
Tilkoblingstype - Skruklemme
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Type feste - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Renova
EAN/GTIN
3606481216052
Elnummer
1513128
Leverandørens varenummer
WDE005018
Typebeskrivelse
1513128
Antall stikkontakter:
1
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Med hengslet lokk:
Ja
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Slagfasthet:
IK01
Enhet bredde:
60 mm
Enhet høyde:
75 mm
Enhet dybde:
49 mm
Gamle hus, leiligheter, slott, hotell, teatre, hytter, museér og liknende krever installasjonsmateriell som passer inn i omgivelsene. Her passer Renova-serien godt inn, med et mangfold av produkter.


