Schneider Electric - Renova - Dimmer 1-10V - Sort - WDE011610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 10 A
Nominell spenning - 230 V
Frekvensområde - 50...50 Hz
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480661792
Elnummer
1412387
Leverandørens varenummer
WDE011610
Typebeskrivelse
1412387
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
10 A
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Styrestrøm:
200 mA
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
46 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
83 mm
Enhet høyde:
83 mm
Enhet dybde:
51 mm


