Utgått

Schneider Electric - Renova dobbel USB uttak 2,1A hvit - WDE011760

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renova dobbel USB uttak 2,1A hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Driftsspenningsområde - 100...240 V

  • Maks utgangsstrøm - 2100 mA

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Renova

EAN/GTIN

3606480992247

Elnummer

1502236

Leverandørens varenummer

WDE011760

Typebeskrivelse

1502236

Modell / utførelse:

Andre

Driftsspenningsområde:

100...240 V

Maks utgangsstrøm:

2100 mA

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Frekvensområde:

50...60 Hz

RAL-nummer:

9010

Min. dybde på apparatboks:

30,8 mm

Renova 2xUSB strømforskyning. Monteres i veggboks eller i dyp påveggskappe (35mm). Gir 5V DC(+/-5%), håndterer 2x1050mA enheter eller 1x2100mA. Enheten har ikke ladestyring og skal derfor kun brukes for å lade USB-apparater med egen ladestyring. Renova har et enkelt og unikt system av rammer som kan monteres i kombinasjoner. Med bare to rammer (én enderamme og én midtramme) kan du lage alle kombinasjonene du trenger på en fin og kompakt måte. Siden produktene er runde, må man benytte enkle bokser ved kombinasjon av flere. Alternativt kan tapetbeskytter benyttes. Da det finnes flere ulike standarder/utførelser av produkter for lading gjennom USB, er det ikke sikkert denne enheten fungerer med alle produkter. Enheten er testet med bra resultat på Android mobil/nettbrett, Mac iOS mobil/nettbrett og Windows mobil/nettbrett. Teknisk support har flere detaljer.