Schneider Electric - Renova dobbel USB uttak 2,1A sort - WDE011761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftsspenningsområde - 100...240 V
Maks utgangsstrøm - 2100 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480992254
Elnummer
1502237
Leverandørens varenummer
WDE011761
Typebeskrivelse
1502237
Modell / utførelse:
Andre
Driftsspenningsområde:
100...240 V
Maks utgangsstrøm:
2100 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Frekvensområde:
50...60 Hz
RAL-nummer:
9005
Min. dybde på apparatboks:
30,8 mm
Renova 2xUSB strømforskyning. Monteres i veggboks eller i dyp påveggskappe (35mm). Gir 5V DC(+/-5%), håndterer 2x1050mA enheter eller 1x2100mA. Enheten har ikke ladestyring og skal derfor kun brukes for å lade USB-apparater med egen ladestyring. Renova har et enkelt og unikt system av rammer som kan monteres i kombinasjoner. Med bare to rammer (én enderamme og én midtramme) kan du lage alle kombinasjonene du trenger på en fin og kompakt måte. Siden produktene er runde, må man benytte enkle bokser ved kombinasjon av flere. Alternativt kan tapetbeskytter benyttes. Da det finnes flere ulike standarder/utførelser av produkter for lading gjennom USB, er det ikke sikkert denne enheten fungerer med alle produkter. Enheten er testet med bra resultat på Android mobil/nettbrett, Mac iOS mobil/nettbrett og Windows mobil/nettbrett. Teknisk support har flere detaljer.


