Utgått

Schneider Electric - RENOVA enkel stikk U/Jord m/barnevern Hvit - WDE0324101

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RENOVA enkel stikk U/Jord m/barnevern Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall stikkontakter med bryter - 0

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393992024776

Elnummer

1512422

Leverandørens varenummer

WDE0324101

Typebeskrivelse

Innfelte brytere halogenfrie

Antall enheter:

1

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Antall stikkontakter med bryter:

0

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

83 mm

Enhet høyde:

83 mm

Enhet dybde:

29 mm

Renova forener antikt og moderne. Godt utvalg av nostalgisk installasjonsmateriell som passer i et landlig, rustikt, moderne hjem.