Utgått

Schneider Electric - Renova knapp klokke rød - WDE011524

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renova knapp klokke rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel trykknapp

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Ringeklokke"

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Renova

EAN/GTIN

3606480661631

Elnummer

1412329

Leverandørens varenummer

WDE011524

Typebeskrivelse

1412329

Modell / utførelse:

Enkel trykknapp

Avtrykk/indikering:

Symbol "Ringeklokke"

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Rød

RAL-nummer (lignende):

0

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Utskiftbar front til parallelltrykknapp. Med klokkesymbol.