Schneider Electric - Renova - Koblingsboks m/plint - Sort - WDE011361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Rund
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Antall innføringer - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480698330
Elnummer
1461093
Leverandørens varenummer
WDE011361
Typebeskrivelse
1461093
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Rund
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Antall innføringer:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Dybde:
36 mm
Diameter:
83 mm
Sammenkoblbar:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...75 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


