Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Renova PIR 2300VA sort - WDE011621

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renova PIR 2300VA sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 8 m

  • Maks. innkoblingstid - 21 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480661907

Elnummer

1461099

Leverandørens varenummer

WDE011621

Typebeskrivelse

1461099

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

8 m

Maks. innkoblingstid:

21 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...180 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

180 °

Optimal montasjehøyde:

1,1 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

8 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

16 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

1 s

Utkoblingsforsinkelse:

5 s

Innkoblingsforsinkelse:

5 s

Svingradius sensor, horisontal:

180...180 °

Svingradius sensor, vertikal:

45...45 °

Responsverdi lys:

5...1000 lx

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

2

Maks startstrøm:

10 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

5...45 °C

Bredde:

71 mm

Høyde:

71 mm

Dybde:

20 mm

Diameter:

71 mm

Innbyggingsbredde:

60 mm

Innbyggingsdybde:

30 mm

Innbyggingslengde:

60 mm

Innfellingsdiameter:

60 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

PIR-detektor for veggmontering. Anbefalt monteringshøyde 100-110 cm over gulvet for best rekkevidde. 180° deteksjonsvinkel og 10 meter rekkevidde. Bygger 25 mm i dybden. Maksimal tidsforsinkelse er 20 minutter. Last: Glødelamper max 2300W, halogenlamper max 2000W, elektroniske trafoer max 1150 VA, jernkjernetrafo max 1050VA, energisparelamper max 500VA, 1-fas motorer max 200VA. Kompletteres med valgfri Renova ramme.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien