Schneider Electric - Renova senterplate og dimmerhjul - reservedel - sort utførelse - WDE011537

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renova senterplate og dimmerhjul - reservedel - sort utførelse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Dimmer

Farge:

Svart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dreieknapp

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Renova

EAN/GTIN

3606489699864

Elnummer

1461001

Leverandørens varenummer

WDE011537

Typebeskrivelse

1461001

Modell / utførelse:

Dreieknapp

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Schneider Electric Renova senterplate og dimmerhjul i sort farge. Festes med skrue. Produsert av ABS (akrylnitrilbutadien-styren), IP20, halogenfri.