Schneider Electric - Renova - singel stikk - 2-fas + jord - 16A - 250 V AC - Sort - WDE007076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 1
Tilkoblingstype - Skruklemme
Farge - Svart
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med klo og skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480330919
Elnummer
1502107
Leverandørens varenummer
WDE007076
Typebeskrivelse
1502107
Antall stikkontakter:
1
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Nominell strøm:
16 A
Antall stikkontakter med bryter:
0
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
83 mm
Enhet høyde:
83 mm
Enhet dybde:
28 mm
Installasjonsmateriell med klassisk design
Gamle hus, leiligheter, slott, hotell, teatre, hytter, museér og liknende krever installasjonsmateriell som passer inn i omgivelsene. Her passer Renova-serien godt inn, med et mangfold av produkter.
Farger og materialer
To basisfarger i plast (svart, hvit)
Plastrammer i valnøtt, marmor og metallisk utseende
Rammer i solid glass med hvit eller svart sokkel
Kombinasjoner
Renova har et enkelt og unikt system av rammer som kan monteres i kombinasjoner. Med bare to rammer (én enderamme og én midtramme) kan du lage alle kombinasjonene du trenger på en fin og kompakt måte.
Siden produktene er runde, må man benytte enkle bokser ved kombinasjon av flere. Alternativt kan tapetbeskytter benyttes.
Et komplett utvalg installasjonsmateriell i klassisk stil for å gjenskape atmosfæren fra fortiden eller fremheve detaljer i et moderne bomiljø
Veldig enkelt å lage fine og kompakte løsninger takket være kombinasjonsrammer
To basisfarger (svart, hvit)
Utskiftbare rammer i glass (hvit og svart) og i valnøtt, marmor og metalloverflate
Tapetbeskyttelse er lett å montere uten demontering av innsatsen
Sikre og pålitelige innsatser for rask og enkel montering
Innfelt og påvegg montering


