Schneider Electric - Renova - Termostat, med romføler 16A - Hvit - WDE011622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 1...1 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480661914
Elnummer
5401630
Leverandørens varenummer
WDE011622
Typebeskrivelse
5401630
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
1...1 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...30 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
PI
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
83 mm
Bredde:
83 mm
Dybde:
55 mm
Diameter:
83 mm
Klasse for temperaturregulator:
I
Standby strømforbruk (solstandby):
0 W
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


