Utgått

Schneider Electric - Renova vippe klokke sort - WDE011528

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renova vippe klokke sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel vippe

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Ringeklokke"

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480661679

Elnummer

1412325

Leverandørens varenummer

WDE011528

Typebeskrivelse

1412325

Modell / utførelse:

Enkel vippe

Avtrykk/indikering:

Symbol "Ringeklokke"

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Utskiftbar vippe til Renova vippebrytere. Tilbehør til gamle Renova-serien (frem til 2015) Finnes også i en mer universiell utgave: 1412355