Schneider Electric - REPLACEABLE, RACKMOUNT, 1U, CA - PNETR6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Nettverksinterface
Bredde - 19 mm
Høyde - 44 mm
Dybde - 69 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304217183
Elnummer
6604757
Leverandørens varenummer
PNETR6
Typebeskrivelse
6604757
Type tilbehør/reservedel:
Nettverksinterface
Bredde:
19 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
69 mm
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!


