Schneider Electric - Res.glødel.for I 12VACDC 10stk - 15112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Andre
Lampetype - Lyspære
Merkespenning - 12 V
Spenningstype - AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430151128
Elnummer
1460929
Leverandørens varenummer
15112
Typebeskrivelse
1460929
Hettefarge:
Andre
Lampetype:
Lyspære
Merkespenning:
12 V
Spenningstype:
AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0 W
Innbyggingsdybde:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Reserve glødelampe for I lastbrytere. 12V AC/DC