Schneider Electric - res.plugg C20-460 for overspenningsvern iPRD - IT - A9L20122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 0
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,8 kV
Monteringsmetode - På basiselement
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480801778
Elnummer
1600804
Leverandørens varenummer
A9L20122
Typebeskrivelse
A9L20122
Antall ledere (uten jord):
0
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
5 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,8 kV
Monteringsmetode:
På basiselement
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
460 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
400 V
Sikkerhetsnivå L-N:
0 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,8 kV
Integrert kortslutningsbeskyttelse:
nei
Inegrert sikring:
nei
Lekkasjestrømsfri:
nei
DIN-størrelse:
1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
16 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


