Schneider Electric - Reservedel Wallbox T2S uttak EVP1BSE43 - EVP1BSE43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Ladestikkontakt
Standard - Type 2
Tilkoblingsteknikk - Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Maks. Nominell strøm - 32 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480939884
Elnummer
1501846
Leverandørens varenummer
EVP1BSE43
Typebeskrivelse
EVP1BSE43
Modell / utførelse:
Ladestikkontakt
Standard:
Type 2
Tilkoblingsteknikk:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Maks. Nominell strøm:
32 A
Med låseaktuator:
nei
Med tilgangslås:
nei
Bredde:
150 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
300 mm
Nominell spenning:
415 V
Strømtype:
AC 3 fase
Antall kommunikasjonskontakter:
4
Lengde på fasttilkoblet kabel:
0,089 m
LED integrert:
Ja
Effektkontaktenes tverrsnitt:
4...4 mm²
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt


