Schneider Electric - Reservedel Wallbox TE uttak EVP1BSSE - EVP1BSSE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Ladestikkontakt
Standard - Type 2
Tilkoblingsteknikk - Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Maks. Nominell strøm - 32 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480939907
Elnummer
1501848
Leverandørens varenummer
EVP1BSSE
Typebeskrivelse
EVP1BSSE
Modell / utførelse:
Ladestikkontakt
Standard:
Type 2
Tilkoblingsteknikk:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Maks. Nominell strøm:
32 A
Med låseaktuator:
Ja
Med tilgangslås:
Ja
Bredde:
150 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
300 mm
Nominell spenning:
240 V
Strømtype:
AC 1 fase
LED integrert:
nei
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt


