Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Reservedeler / tilbehør - AP7526

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Reservedeler / tilbehør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - Andre

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Kabellengde - 2,4 m

  • Antall jordede stikkontakter - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0731304232667

Elnummer

6605375

Leverandørens varenummer

AP7526

Typebeskrivelse

6605375

Monteringsmål:

Andre

Monteringsretning:

Horisontal

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Kabellengde:

2,4 m

Antall jordede stikkontakter:

6

Antall C13 stikkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Antall C19 stikkontakter:

6

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

1

Bredde:

437 mm

Høyde:

44 mm

Dybde:

254 mm

Matespenning:

400 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

SNMP:

nei

Med display:

nei

Antall Ethernet-innganger:

Andre

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

Ja

Amperemeter:

Ja

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

Rack PDU, Basic, 1U, 22kW, 400V, (6) C19