Utgått

Schneider Electric - Reserveplugg C2 40kA PRF1 350V - 16316

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Reserveplugg C2 40kA PRF1 350V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,4 kV

  • Monteringsmetode - På basiselement

  • Netttype DC - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480060373

Elnummer

1610316

Leverandørens varenummer

16316

Typebeskrivelse

1610316

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

230 V

Sikkerhetsnivå:

1,4 kV

Monteringsmetode:

På basiselement

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

40 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

350 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,5 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

0 kV

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

Andre

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

0 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

0 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

iPRF overspenningsvern beskytter mot transiente (kortvarige) overspenninger fra lyn og torden, eller fra koblinger i lavspenningsnettet. Bruk av overspenningsvern vil redusere faren for brann, hindre ødeleggelse og redusert levetid av elektronisk utstyr. iPRF overpenningsvern type T1 er overspenningsvern med stor avlederkapasitet mht energi og strøm. Benyttes først og fremst i anlegg hvor det monteres lynavleder og bør kombineres med T2 (evt T3) vern. iPRF overspenningsvern kan benyttes både i 230V IT/TT-nett, og i 400V TN-nett. Produktene leveres med avlederkapasitet på 35 og 50kA.