Schneider Electric - Resi9 gaffel samleskinne for iC60 RCBO - 3 pol - L1L2L3… - 63A - 12 moduler - R9XFH312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480515910
Elnummer
1603677
Leverandørens varenummer
R9XFH312
Typebeskrivelse
1603677
Denne 3 pol Resi9 samleskinnen er en horisontal, isolert og kuttbar samleskinne av gaffeltype for iC60 RCBO som leveres med 2 stk endedeksler. Lengden er 12 moduler à 18 mm. Fasefordelingen er L1-L2-L3. Avstand mellom hver fase er 18 mm. Merkestrømmen er 63A ved 40°C. Tverrsnittet er 10 mm2.