Schneider Electric - Retrofit bakplate 3P dobbel D - 4131972
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487159421
Elnummer
4131972
Leverandørens varenummer
4131972
Typebeskrivelse
4131972
Tilbehør retroofit base for ettermontering til TeSys Deca Advanced kontaktorer med 3 poler, 115A til 150A De er designet for å integrere doble TeSys Deca Advanced 115A til 150A kontaktorer i eksisterende installasjoner. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse.