Schneider Electric - Retrofit tilk.klemmer 3P for - 4131973
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487159407
Elnummer
4131973
Leverandørens varenummer
4131973
Typebeskrivelse
4131973
Dette tilbehøret er retrofit tilkoblingsklemmer for TeSys Deca Advanced kontaktorer med 3 poler og en nominell strøm på 115A til 150A. De er laget for enkelt å integrere TeSys Deca Advanced 115A til 150A kontaktorer i eksisterende samleskinne forbindelse med TeSys Deca kontaktorer 3 pol 115A til 150A. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse.