Schneider Electric - RETT TILPASSNNG 500A M/BT - KSA500ET4AF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 500 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480005008
Elnummer
1219729
Leverandørens varenummer
KSA500ET4AF
Typebeskrivelse
1219729
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
500 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Farge:
Hvit
Lengde:
0 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
0
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
113 mm
Høyde:
146 mm


