Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - RH10M 12/48VDC-12/24VAC 300mA - 56105

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RH10M 12/48VDC-12/24VAC 300mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Funksjon - For nett med 3-fasevekselstrøm

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 12...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430561057

Elnummer

1610548

Leverandørens varenummer

56105

Typebeskrivelse

56105

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Funksjon:

For nett med 3-fasevekselstrøm

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

12...24 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Reaksjonsverdi strømstyrke 1:

0...30 mA

Reaksjonsverdi strømstyrke 2:

0...30 mA

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

12...24 V

Spenningsmåleområde:

12...48 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,04 s

Strømforskjellsindikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

54 mm

Høyde:

97 mm

Dybde:

74 mm

Jordfeilrele modulær utførelse, fast følsomhet 300mA, momentan. Manuell tilbakestilling av feil. Hjelpespenning 12 til 48 VDC og 12 til 24 VAC.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien