Utgått

Schneider Electric - RHK412E Sperrerelé 4C/O 48VDC - RHK412E

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RHK412E Sperrerelé 4C/O 48VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 48...48 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Merkestrøm - 5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110163223

Elnummer

4174307

Leverandørens varenummer

RHK412E

Typebeskrivelse

4174307

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC:

48...48 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Merkestrøm:

5 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

Ja

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Bistabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

4

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

33 mm

Høyde:

43 mm

Dybde:

90 mm

Justering av tid på front av releet og koblingsskjema på siden gjør det enkelt, sikkert og raskt å ta i bruk.Rele- eller transistorutgangSpenninger fra 24 til 240 VInnstillingsområder fra 50 ms til 300 timerI henhold til IEC/EN 61812-1