Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - RHK416GP Sperrerelé plug 4C/O 220V 60Hz - RHK416GP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RHK416GP Sperrerelé plug 4C/O 220V 60Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - nei

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall vekselkontakter - 4

  • Nominell strøm - 5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110191752

Elnummer

4171932

Leverandørens varenummer

RHK416GP

Typebeskrivelse

4171932

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

nei

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

4

Nominell strøm:

5 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...220 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Bistabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

33 mm

Høyde:

43 mm

Dybde:

90 mm

Sperrerele 220V/60Hz