Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - RHN411M Hjelperelé 4C/O 220VAC - RHN411M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RHN411M Hjelperelé 4C/O 220VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall vekselkontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110162868

Elnummer

4174319

Leverandørens varenummer

RHN411M

Typebeskrivelse

4174319

Type strømtilkobling:

Andre

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...220 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

4

Nominell strøm:

5 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...220 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

33 mm

Høyde:

43 mm

Dybde:

54 mm

Motorstyring, kontaktorer og releer Plugreleer 16-polede med mekanisk indikering Pluggbart i sokkel RHZ

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien