Utgått

Schneider Electric - RHN412E Hjelperelé 4C/O 48VDC - RHN412E

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RHN412E Hjelperelé 4C/O 48VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...48 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110162929

Elnummer

4174321

Leverandørens varenummer

RHN412E

Typebeskrivelse

4174321

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

48...48 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

4

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

33 mm

Høyde:

43 mm

Dybde:

54 mm

Justering av tid på front av releet og koblingsskjema på siden gjør det enkelt, sikkert og raskt å ta i bruk.Rele- eller transistorutgangSpenninger fra 24 til 240 VInnstillingsområder fra 50 ms til 300 timerI henhold til IEC/EN 61812-1