Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - RHR411M Tidsrelé fors. ut 30s 220VAC - RHR411M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RHR411M Tidsrelé fors. ut 30s 220VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Tidsperiode - 0,2...300 s

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...220 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Komplett apparat med sokkel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110163698

Elnummer

4174371

Leverandørens varenummer

RHR411M

Typebeskrivelse

4174371

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tidsperiode:

0,2...300 s

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

220...220 V

Spenningstype for betjening:

AC

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

220...220 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

4

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Bredde:

33 mm

Høyde:

43 mm

Dybde:

108 mm

Motorstyring, kontaktorer og releer Plugreleer 16-polede med mekanisk indikering Pluggbart i sokkel RHZ