Schneider Electric - RHZ12 Sokkel wrap pin RH-relé - RHZ12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Vikleforbindelse
Monteringsmetode - Direktemontering
Antall pinner - 16
Bredde - 41 mm
Høyde - 98 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110164015
Elnummer
4174340
Leverandørens varenummer
RHZ12
Typebeskrivelse
4174340
Type strømtilkobling:
Vikleforbindelse
Monteringsmetode:
Direktemontering
Antall pinner:
16
Bredde:
41 mm
Høyde:
98 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
48 mm