Schneider Electric - RIBBEHOLDER TTA-GH6 - 5590453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall elementer - 5
Lengde - 34 mm
Støtteprotokoll for EnOcean - Loddrett
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
7315880030034
Elnummer
1277234
Leverandørens varenummer
5590453
Typebeskrivelse
1277234
Egnet for antall elementer:
5
Lengde:
34 mm
Støtteprotokoll for EnOcean:
Loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Materiale: PC/ABS.


