Schneider Electric - Rist til vifte 137X117 RAL7035, ClimaSys - NSYCAG92LPF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 92 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480151521
Elnummer
2492703
Leverandørens varenummer
NSYCAG92LPF
Typebeskrivelse
NSYCAG92LPF
Bredde for skapinnbygging:
92 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Bredde:
92 mm
Høyde:
92 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


