Schneider Electric - RJ 45 uttak 65 x 85 - med 2 adaptere RJ45 Infra+ - IP65 - 81143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Farge - Grå
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Utenpåliggende - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430811435
Elnummer
1501638
Leverandørens varenummer
81143
Typebeskrivelse
Innfelte stikkontakter enkle
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Farge:
Grå
Uttaksretning:
Rett
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Skrus
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
RAL-nummer:
7035
Tilkoblingstype:
Skrue
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
nei
Separat kabelavlastning:
nei
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Uten
Med støvdeksel:
Ja
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
nei
Enhet bredde:
65 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
45,2 mm
Antall moduler (ved modulbygging):
2


