Schneider Electric - RM17TE00 Kontrollrelé 3-fase for asymmetri, spenning og fasefeil 1 C/O 5A 3x230-400 VAC - RM17TE00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 208...480 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 183...528 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119405058
Elnummer
4172454
Leverandørens varenummer
RM17TE00
Typebeskrivelse
RM17TE00
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
208...480 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
183...528 V
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
208...480 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
Ja
Funksjon assymetrigjenkjenning:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
10 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
10 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Serien leveres enten til 1-fas eller 3-fas applikasjoner og kan brukes til å måle spenning, strøm eller fasebrudd/fasesekvens og asymmetri.
Med en bredde på bare 17,5 mm. tar de svært lite plass på DIN-skinnen og de passer også bak dekselet på en standard tavle
RM17TE00 er et kontrollrelé for 3-fas applikasjoner.
Reléet detekterer typiske feil som kan inntreffe i 3-fas systemer (feil fasesekvens, fasebrudd, asymmetri, overspenning og underspenning).
De 3-fasene monteres på L1, L2 og L3 terminalene på toppen av reléet og kontaktsettet er plassert i bunnen.
Utgangen aktiveres umiddelbart når strømmen settes på hvis alle 3-faser er til stede og montert i riktig rekkefølge.
På fronten er det 4 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den den første skruen stilles spenningen mellom de 3-fasene inn (208, 220, 380, 400, 415, 440 eller 480VAC).
Den andre skruen stiller inn en tidsforsinkelse på utgangen fra 0,1..10 sekunder ved overspenning/underspenning eller asymmetri.
Den tredje skruen stiller inn maksimum avvik i spenningen (overspenning/underspenning) i forhold til settpunktet på den første skruen fra 2..20%.
Den fjerde skruen stiller inn den maksimale asymmetrien mellom de 3-fasene fra 5..15%.
Ved måling av fasebrudd eller feil fasesekvens skifter utgangen umiddelbart status og ved overspenning, underspenning og asymmetri skifter utgangen status etter den innstilte tidsforsinkelsen.
Kontrollreléet har 1 C/O utgang som kan belastes med opptil 5A.
RM17TE00 er selvforsynt med strøm direkte gjennom målekretsen og kan brukes både til 50Hz og 60Hz strømforsyning.
På fronten av reléet er det 2 lysdioder.
Den grønne lysdioden indikerer at det er strøm på reléet og den gule lysdioden indikerer at reléutgangen er aktivert.


