Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - RM35ATR5MW Kontrollrelé for temperatur med PT100 i elevatorrum 2NO 5A 24-240 VAC/DC - RM35ATR5MW

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RM35ATR5MW Kontrollrelé for temperatur med PT100 i elevatorrum 2NO 5A 24-240 VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119405171

Elnummer

4172463

Leverandørens varenummer

RM35ATR5MW

Typebeskrivelse

4172463

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...240 V

Antall målekretser:

2

Feil-lagring mulig:

nei

Temperaturmåleområde:

-1...46 °C

Antall vekselkontakter:

0

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Ekstern tilbakestilling:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

72 mm

Zelio RM35 er en serie avanserte kontrollreléer som lett kan monteres på en DIN skinne.
Serien brukes i applikasjoner hvor det er behov for flere innstillingsmuligheter enn det er mulig å gjøre på enkle kontrollreléer.
I tillegg leveres RM35 serien til spesielle applikasjoner som f.eks. pumpestyringer, elevatorer, hastighetsmåling og beskyttelse av elektromotorer.

RM35ATR5MW er et kontrollrelé for måling av temperaturer i kontrollrom til elevatorer i henhold til EN81.
Målingen foretas med en PT100 føler som tilsluttes på A og B klemmene på toppen av reléet.
Det er mulig å stille inn en nedre temperaturgrense på -1..11 grader og en øvre temperaturgrense på 34..46 grader.
Reléet forsynes med 24..240 V AC/DC på terminal A1 og A2.
Reléet har en reaksjonstid på 3.5 sekunder og har en nøyaktighet på +/- 2 grader.

På fronten er det 3 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den første skruen stiller inn den øvre temperaturgrensen fra 34..46 grader.
Den andre skruen stiller inn en tidsforsinkelse på utgangen fra 0,1..10 sekunder.
Den tredje skruen stiller inn den nedre temperaturgrensen fra -1..11 grader.
Ved temperaturer over den øvre grensen vil relékontakt R1 åpne og ved temperaturer under den nedre grensen vil relékontakt R2 åpne.
Begge reléer vil være tilsluttet hvis den målte temperaturen er innenfor grensene.

Kontrollreléet har 2 NO kontakter med en maksimal belastning på 5A.
På fronten av reléet er det 3 lysdioder:
Den øverste lysdioden lyser gult når temperaturen krysser den øvre innstilte grensen.
Den midterste lysdioden lyser grønt og indikerer at det er spenning på reléet.
Den nederste lysdioden lyser gult når temperaturen krysser den nedre innstilte grensen.
Er PT100 omformeren tilsluttet feil eller har en feil, vil alle 3 lysdioder blinke.