Schneider Electric - RM35S0MW Kontrollrelé for underhastighed eller overhastighet 1 C/O 5A 24-240 VAC/DC - RM35S0MW

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RM35S0MW Kontrollrelé for underhastighed eller overhastighet 1 C/O 5A 24-240 VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...240 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Funksjon omdreiningstallovervåking - Ja

  • Funksjon stillstandsovervåking - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Zelio Control

EAN/GTIN

3389119405256

Elnummer

4172471

Leverandørens varenummer

RM35S0MW

Typebeskrivelse

RM35S0MW

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Funksjon omdreiningstallovervåking:

Ja

Funksjon stillstandsovervåking:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Med avtakbare klemmer:

nei

Evaluering av innganger:

2-kanals

Nominell driftsfrekvens:

45...66 Hz

Med tilbakemeldingskrets:

Ja

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

1

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level a

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

72 mm

Zelio RM35 er en serie avanserte kontrollreléer som lett kan monteres på en DIN skinne.
Serien brukes i applikasjoner hvor det er behov for flere innstillingsmuligheter enn det er mulig å gjøre på enkle kontrollreléer.
I tillegg leveres RM35 serien til spesielle applikasjoner som f.eks. pumpestyringer, elevatorer, hastighetsmåling og beskyttelse av elektromotorer.

RM35S0MW er et kontrollrelé for over- eller underhastighet på f.eks. transportbånd eller rullebaner.
Reléet kan brukes med et av følgende signaler:
3-tråds PNP/NPN sensor (maks 12V, 50 mA)
2-tråds NAMUR sensor (f.eks. XSPNxxxxx fra Telemecanique Sensors)
NO/NC mekanisk kontakt
0-30V TOR sensor.
Kontrollreléet måler hastigheten mellom stigende/fallende side på signaler over en valgt periode.
Reléet stilles inn til en forventet tid mellom hver puls og det er 7 forskjellige tidsområder som kan velges.
I forbindelse med en oppstart er det mulig å pause målingen ved å aktivere en digital inngang S2 på reléet.

På fronten er det 4 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den første skruen stiller inn om reléet måler overhastighet eller underhastighet.
Ut over det er det mulig å benytte en memoryfunksjon som gjør at spenningen på reléet må koples fra for å bli nullstilt.
Den andre skruen stiller inn tiden fra 10..100% i det valgte tidsområdet.
Den tredje skruen stiller inn tidsområdet mellom de 7 mulige områdene fra 0,5 sekunder til 10 minutter.
Den fjerde skruen stiller inn en forsinkelse på reléet under oppstart fra 0,6..60 sekunder.

Kontrollreléet har 1 C/O kontakt med en maksimal belastning på 5A.
RM35S0MW skal forsynes med 24..240 VAC/DC spenning på terminalene A1 og A2.
På fronten av reléet er det 3 lysdioder:
Den øverste lysdioden lyser gult når der registreres en tidsforsinkelse eller aktivering av S2.
Den midterste lysdioden lyser grønt og indikerer at det er spenning på reléet.
Den nederste lysdioden lyser gult når reléutgangen er aktivert.