Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - RM35TF30 Kontrollrelé 3-fase for asymmetri, spenning og fasefeil 2 C/O 5A 3x230-400 VAC - RM35TF30

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RM35TF30 Kontrollrelé 3-fase for asymmetri, spenning og fasefeil 2 C/O 5A 3x230-400 VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 220...480 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 194...528 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119405263

Elnummer

4171856

Leverandørens varenummer

RM35TF30

Typebeskrivelse

4171856

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

220...480 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

194...528 V

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

220...480 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

Ja

Funksjon overspenninggjenkjenning:

Ja

Funksjon assymetrigjenkjenning:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,65 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

10 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

72 mm

Zelio RM35 er en serie avanserte kontrollreléer som lett kan monteres på en DIN skinne.
Serien brukes i applikasjoner hvor det er behov for flere innstillingsmuligheter enn det er mulig å gjøre på enkle kontrollreléer.
I tillegg leveres RM35 serien til spesielle applikasjoner som f.eks. pumpestyringer, elevatorer, hastighetsmåling og beskyttelse av elektromotorer.

RM35TF30 er et kontrollrelé for 3-fas applikasjoner.
Reléet detekterer de fleste feil som kan inntreffe i 3-fas systemer (feil fasesekvens, fasebrudd, asymmetri, overspenning og underspenning).
Målingen settes som et vindu hvor grensene settes for høyeste og laveste grenseverdi.
De 3-fasene monteres på L1, L2 og L3 terminalene på toppen av reléet og kontaktsettet er plassert i bunnen.

På fronten er det 5 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den den første skruen stilles spenningen mellom de 3-fasene inn (220, 380, 400, 415, 440 eller 480 VAC).
De neste to skruene justerer grensen for henholdsvis overspenning og underspenning, hvor verdien settes til 2..20% av den innstilte spenningen.
Den fjerde skruen nederst til høyre stiller inn den maksimale asymmetri mellom fasene på 5..15% av den innstilte forsyningsspenningen.
Den femte skruen nederst til venstre stiller inn en tidsforsinkelse på utgangen fra 0,1..10 sekunder.
Ved måling av fasebrudd eller feil fasesekvens skifter utgangen umiddelbart status og ved spenningsfeil eller asymmetri skifter utgangen status etter den innstilte tidsforsinkelsen.

Kontrollreléet har 2 C/O utganger som kan belastes med opptil 5A.
RM35TF30 forsynes direkte gjennom målekretsen og kan brukes til både 50 Hz og 60 Hz spenning.
På fronten av reléet er det 3 lysdioder:
Den øverste lysdioden lyser gult hvis det oppstår en feil i applikasjonen.
Den midterste lysdioden lyser grønt og indikerer at det er spenning på reléet.
Den nederste lysdioden lyser gult når reléutgangen er aktivert.