Schneider Electric - RM4UB35 Spenningsrelé 200-240VAC 1Fas - RM4UB35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fasesekvensovervåking - nei
Spenningsmåleområde - 160...220 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110342451
Elnummer
4171853
Leverandørens varenummer
RM4UB35
Typebeskrivelse
4171853
Fasesekvensovervåking:
nei
Spenningsmåleområde:
160...220 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
160...300 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
160...300 V
Forsyningsspenning ved DC:
160...300 V
Funksjon fasesviktovervåking:
nei
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
Ja
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
10 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
80 mm