Schneider Electric - RMCV60BD Omformer I/ 0-500V- U/ V+mA - RMCV60BD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 0...50 V
Sekundærspenning 1 - 10 V
Antall faser - 1
Merkeeffekt - 0 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110108910
Elnummer
4171795
Leverandørens varenummer
RMCV60BD
Typebeskrivelse
4171795
Primærspenningsområde 1:
0...50 V
Sekundærspenning 1:
10 V
Antall faser:
1
Merkeeffekt:
0 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Primærspenningsområde 2:
0...300 V
Primærspenningsområde 3:
0...500 V
Sekundærspenning 2:
0 V
Sekundærspenning 3:
0 V
Nøyaktighetsklasse:
0
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde:
31 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
80 mm


