Utgått

Schneider Electric - Robust dobbel USB uttak 2,1A hvit - WDE000940

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Robust dobbel USB uttak 2,1A hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Driftsspenningsområde - 100...240 V

  • Maks utgangsstrøm - 2100 mA

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ROBUST

EAN/GTIN

3606480992261

Elnummer

1502238

Leverandørens varenummer

WDE000940

Typebeskrivelse

1502238

Modell / utførelse:

Andre

Driftsspenningsområde:

100...240 V

Maks utgangsstrøm:

2100 mA

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Frekvensområde:

50...60 Hz

RAL-nummer:

9010

Min. dybde på apparatboks:

30,8 mm

Robust er en serie installasjonsmateriell spesielt konstruert for å tåle mekanisk utsatte miljøer som gymsaler, skolekorridorer, idrettshaller, fengsler, offentlige toaletter osv. Robust er produsert i halogenfri termoplast og polarhvit farge. Det finnes flere funksjoner som stikkontakter, brytere, USB lader, datauttak, antenneuttak, enkel/dobbel-ramme, samt en påvegg dobbel stikkontakt.
Robust 2xUSB strømforskyning. Gir 5V DC(+/-5%) Håndterer 2x1050mA enheter eller 1x2100mA. Enheten har ikke ladestyring og skal derfor kun brukes for å lade USB-apparater med egen ladestyring. Da det finnes flere ulike standarder/utførelser av produkter for lading gjennom USB, er det ikke sikkert denne enheten fungerer med alle produkter. Enheten er testet med bra resultat på Android mobil/nettbrett, Mac iOS mobil/nettbrett og Windows mobil/nettbrett. Teknisk support har flere detaljer. Innsatsene monteres i standard veggbokser og rammen skrus fast i veggen med fire passende skruer avhengig av underlag. Skruehodene forsegles med selvlåsende plugger. Ved kombinasjon av to bokser, benyttes cc 71 mm skjøtestykke mellom boksene. Robust selges separat, slik at du kjøper innsats og ramme hver for seg. Robust er klassifisert i henhold til IEC62262 med en slagfasthet på IK09.