Utgått

Schneider Electric - ROBUST inns. 6/1 m/lmp imp. hk - WDE000909

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ROBUST inns. 6/1 m/lmp imp. hk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vippe

  • Med belysning - Ja

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Antall vipper - 0

  • Nominell spenning - 250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ROBUST

EAN/GTIN

6438054017257

Elnummer

1412740

Leverandørens varenummer

WDE000909

Typebeskrivelse

Innfelte brytere standard

Betjeningsmåte:

Vippe

Med belysning:

Ja

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall vipper:

0

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Tilbakemelderkontakt:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

88 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

31 mm

Robust, installasjonsmateriell som tåler mer enn andre. Til bruk på flyplasser, skoler, landbruk, varemottak osv. Tilfredsstiller IK09 ihht. Den internasjonale standarden for slagfasthet (IED62262)